Blank 102X100 mm

Artikelnummer: 318854 102X100
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-3

Productdetails

Technische gegevens

Afkoppellengte A-maat 100 mm
Span-⌀ D1 102 mm
Opname HSK-T 63
Opnamenorm ISO 12164-3
Lengte onbewerkt deel L1 74 mm
Producttype Gereedschapsblank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318854 102X100
EAN/GTIN 2050001673145
Nummer fabrikant HA6.RO0.001.100

Omschrijving

Toepassing:

voor het vervaardigen van speciaal gereedschap.
voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.