• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

HP E90AN-D1.0-7-W.75-7 Stopkové frézy s břitovými destičkami HELIPLUS HP ANKT 0702 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3181192
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3181192
EAN / GTIN 7291075180831
Číslo výrobce 3181192
L-číslo L23980 2247

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 7, hloubka řezu maximum (APMX) 0,303″, Počet flétny (NOF) 7, Celková délka (OAL) 3-1/2,“ Shank typ Weldon, Shank typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.303″
  • Pocet drážek (NOF): 7
  • Funkcní délka (LF): 2.484″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny