• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Doplňovací sada Eco, Šířka stopky b: 20mm

Artiklové číslo: 317900 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožový držák
Pro výšku stopky H1 20 mm
Šířka stopky b 20 mm
Vnitřní chlazení ano
Délka L 25 mm
Šířka B 94 mm
Výška H 25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 317900 20
EAN / GTIN 4045197716712
Číslo výrobce 317900 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Pro přívod chladicího média k systémovému soustružnickému držáku a držáku upichovacího nože Eco.
  • Vhodné pro rychlovýměnný nožový držák AXA č. 318100 a výměnný držák PARAT č. 316120 − 316160.
  • Přívod přes hadicovou přípojku vlevo, vpravo nebo na zadní straně.

Rozsah dodávky:

Včetně uzavíracích šroubů a rychlospojky (G 1/8 palce) pro připojení hadice s vnějším ⌀ 6 mm. Délka spojky 17,4 mm.