• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upínací pouzdro pro stopku MK, Typ / MK: 4/5

Artiklové číslo: 316240 4/5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ / MK Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější průměr 60 mm
Délka upínacích kleštin 138 mm
S morseovým kuželem (MK) ano
Velikost morseova kužele MK 5
Tvar kónické
Materiál ocel
Povrch broušeno
Upínací profil Kulatá
S axiální kompenzací ne
S radiální kompenzací ne
S utěsněním ne
Vnitřní chlazení je možné ne
Druh produktu Upínací pouzdro
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 316240 4/5
EAN / GTIN 4045197318954
Číslo výrobce P 14210 / 23 MK5 D 60
Výrobce/odpovědná osoba Trautwein Vertriebs-GmbH, Klingwiesen 6 - 8, 71409 Schwaikheim, Deutschland, www.trautwein-gmbh.de

Popis

Použití:

Pro upnutí do výměnného držáku WB.
Pro upnutí nástrojů se stopkou MK.