Upínací pouzdro pro stopku MK 3/4

Artiklové číslo: 316240 3/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro č. 316200 3/50
Délka L 135 mm
50 mm
Vhodné pro Morse kužely MK4
Druh produktu Upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 316240 3/4
EAN / GTIN 4045197318930
Číslo výrobce P 13210

Popis

Použití:

Pro upnutí do výměnného držáku WB.
Pro upnutí nástrojů se stopkou MK.
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
    Typ / MK Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku