Douille de serrage pour queue CM, Type: 4/5

Réf.: 316240 4/5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour 316200 4/60
Longueur L 138 mm
60 mm
Convient pour cônes morses MK5
Type de produit Douille de serrage

Identification et classification

Référence article 316240 4/5
EAN / GTIN 4045197318954
Réf. fabricant P 14210
Fabricant/personne responsable Trautwein Vertriebs-GmbH, Klingwiesen 6 - 8, 71409 SCHWAIKHEIM, Deutschland, www.trautwein-gmbh.de

Description

Utilisation:

Pour mise en place dans le support interchangeable WB.
Pour recevoir des outils avec queue CM.
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
Connectez-vous