Upínací pouzdro pro stopku MK, Typ / MK: 2/4

Artiklové číslo: 316240 2/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ / MK Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější průměr 40 mm
Délka upínacích kleštin 135 mm
S morseovým kuželem (MK) ano
Velikost morseova kužele MK 4
Tvar kónické
Materiál ocel
Povrch broušeno
Upínací profil Kulatá
S axiální kompenzací ne
S radiální kompenzací ne
S utěsněním ne
Vnitřní chlazení je možné ne
Druh produktu Upínací pouzdro
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 316240 2/4
EAN / GTIN 4045197318916
Číslo výrobce P 12210 / 21 MK4 D 40
Výrobce/odpovědná osoba Trautwein Vertriebs-GmbH, Klingwiesen 6 - 8, 71409 Schwaikheim, Deutschland, www.trautwein-gmbh.de

Popis

Použití:

Pro upnutí do výměnného držáku WB.
Pro upnutí nástrojů se stopkou MK.