Vpenjalna tulka za MK držalo 2/4

Št. art.: 316240 2/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za art. 316200 2/40; 3/40
Dolžina L 135 mm
40 mm
primerno za Morsejev stožec MK4
Vrsta izdelka Vpenjalna tulka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 316240 2/4
EAN/GTIN 4045197318916
Številka proizvajalca P 12210

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje v izmenjalno držalo WB.
Za vpenjanje orodja z MK-držalom.
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
    Tip/MK Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico