Posuvné měřítko s indikátorem dialMax ESD Rozlišení 0,1 mm 150 mm

Artiklové číslo: 31439
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 31439
EAN / GTIN 4010995314392
Číslo výrobce 31439
L-číslo 412430 150ESD
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

Použití: Pro všechny práce s konstrukčními díly, které mohou být poškozeny elektrostatickými jevy. Pro měření vnějších, vnitřních rozměrů a hloubek. Indikace: Měřicí hodinky, průměr 35 mm. Extra: Měření na pracovištích ESD a v chráněných oblastech ESD. Extra: Nárazuvzdorné hodiny. Kruhová stupnice je nastavitelná na nulu a umoňuje tak srovnávací měření. Material: Povrchový odpor 10^6 - 10^9 Ohm. Material: Posuvné merítko z materiálu odvádejícího statickou elektrinu. Nekovový high-tech materiál s 60% podílem skleneného vlákna. IEC 61340-5-1.

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ano
  • Měřicí kapacita palce: 6 ″
  • Měřicí kapacita [mm]: 150 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne