Pie de rey con reloj dialMax® ESD con lectura de 0,1 mm 150 mm

Número de artículo: 31439
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 31439
EAN / GTIN 4010995314392
Número del fabricante 31439
Número L 412430 150ESD
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para la máxima protección en aplicaciones electrónicas sensibles. Para mediciones interiores, exteriores y de profundidad.
  • Indicación: Reloj, díametro 35 mm.
  • Extra: Ahora también se puede utilizar en zonas ESD.
  • Extra: Reloj antichoque y con ajuste del punto cero.
  • Material: Resistencia superficial de 10⁶ - 10⁹ ohmios.
  • Material: Pie de rey fabricado en material disipador de la carga electrostática. Material de alta tecnología no metálico con un 50% de fibra de vidrio.
  • IEC 61340-5-1.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: Si
  • Capacidad de medicion [pulgadas]: 6 ″
  • Capacidad de medicion [mm]: 150 mm
  • con batería / batería recargable: No