• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Uhrmessschieber dialMax® ESD Ablesung 0,1 mm 150 mm

Artikel-Nr.: 31439
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Uhrmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 31439
EAN / GTIN 4010995314392
Herstellernummer 31439
L-Nummer 412430 150ESD
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ablesung: 0,1 mm; 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm.
  • Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen.
  • Anzeige: Messuhr, Durchmesser 35 mm.
  • Extra: Messen an ESD-Arbeitsplätzen und in ESD-Schutzzonen.
  • Extra: Stoßgesicherte Uhr. Rundskala ist auf Null justierbar und ermöglicht dadurch Vergleichsmessungen.
  • Material: Oberflächenwiderstand 10⁶ - 10⁹ Ohm.
  • Material: Messschieber aus elektrostatisch ableitendem Material. Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 60% Fiberglasanteil.
  • IEC 61340-5-1.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Ja
  • Messkapazität (Zoll): 6 ″
  • Messkapazität (mm): 150 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein