Sada čelistí s hroty 3dílná, pro sklíčidla, ⌀ 200 mm, Typ: 1

Artiklové číslo: 313953 1
Nastavit cenu 3 ks (CZK 2682,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 35 mm - 63 mm
Šířka drážky n 14 mm
Závit M M6
Druh produktu Čelisti pro silové upínací sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313953 1
EAN / GTIN 2050001945884
Číslo výrobce 0138110
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Kalené čelisti. Pro vnější upínání polotovarů s ozubením 1,5×60°.
Černěné.

Poznámka:

Hodí se pro BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.