Sada čelistí s hroty 3dílná, pro sklíčidla, ⌀ 200 mm, Typ: 4

Artiklové číslo: 313953 4
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 2682,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro průměr soustružnického sklíčidla 200 mm
Upínací plocha Ozubení na rukojeti
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S drážkou ano
Šířka drážky B2 14 mm
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Pro velikost šroubu M6
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál ocel
Povrch černěné
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313953 4
EAN / GTIN 2050001946010
Číslo výrobce 0138116
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Kalené čelisti. Pro vnější upínání polotovarů s ozubením 1,5×60°.
Černěné.

Poznámka:

Hodí se pro BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.