Drážkový kámen zušlechtěný, Šířka drážky D: 25,5mm

Artiklové číslo: 313605 25,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka drážky D 25,5 mm
Maximální utahovací moment 220 Nm
Závit G M20
Výška H 29 mm
Výška stupně h 11 mm
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313605 25,5
EAN / GTIN 2050001929679
Číslo výrobce 0140103
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Přesně broušené a zušlechtěné.

Vhodné pro:

Všechna běžná silová sklíčidla firem Schunk, Forkardt, Röhm a SMW (se špičatým ozubením).

Vhodné pro:

Forkardt: NH 400-500, NHF 400-500
Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Rozsah dodávky:

Včetně šroubů s válcovými hlavami DIN 912 − 12.9!

Poznámka:

Další drážkové kameny k dodání od výrobce.