{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Blockbacken-Set 3-teilig gerade Verzahnung, für Futter-Typ: 250 | |
| Šířka čelisti B | 26 mm | |
| Výška čelistí H | 84 mm | |
| Délka čelisti L | 99 mm | |
| Pro průměr soustružnického sklíčidla | 250 mm | |
| Upínací plocha | rýhované | |
| Obsah | 3 ks | |
| Druh produktu | Čelisti pro soustružnické sklíčidlo | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | Ks |
| Katalogové číslo | 313227 250 | |
| EAN / GTIN | 2050001929211 | |
| Číslo výrobce | 0164101 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |