Blockbackar sats 3 delar rak tandning 250

Art-nr: 313227 250
Ange pris 3 st. (SEK 1293,14 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 250 mm
längd L 99 mm
bredd B 26 mm
höjd H 84 mm
Produktslag Självcentrerande chuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313227 250
EAN/GTIN 2050001929211
Tillverkarens nummer 0164101

Benämning

Utförande:

Härdad och slipad tandning.

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter på några sekunder är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. På så sätt minimeras ställtiderna. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

Material:

C45, seghärdat

Passar till:

Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

Anmärkning:

  • Överbackar och stegbackar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet
  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning.