4čelisťové sklíčidlo ocel s krátkým kuželem 200/6 mm

Artiklové číslo: 312705 200/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-3
Velikost kuželu 6
Materiál Ocel
Vnější ⌀ A 200 mm
Průchod E 55 mm
Výška bez čelistí H1 74,5 mm
Výška s čelistmi H2 107 mm
Počet rozpěrných šroubů 4
Velikost rozpěrných šroubů M12
⌀ středicího kužele B 106,39 mm
4hran pro klíč K 11 mm
Hmotnost 17,3 kg
Maximální počet otáček 4 000 min-1
Barevný kód pro příslušenství Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm
Druh produktu Sklíčidla s rovnou čelistí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 312705 200/6
EAN / GTIN 4019208524689
Číslo výrobce 185542

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, díky tomu dlouhá životnost a vhodné pro stroje s vysokými otáčkami.
  • Rovný spirálový kroužek zápustkově kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
  • Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákružkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Ocel

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.
1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.
1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 314100315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800.

Poznámka:

DIN 702-3 odpovídá staré normě DIN 55027.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Vnější ⌀ A / kužel (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku