HTP D1.0-4-L5.0-W1.0-LN06 Zanořovací frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3105872
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série TANGPLUNGE
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3105872
EAN / GTIN 7291075290080
Číslo výrobce 3105872
L-číslo L23980 1880

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 1″, počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximální (APMX) 0,098″, plocha efektivní Počet řezných hran (ZEFF) 4, Celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.098″
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 4
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Typ stopky: Weldon

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGPLUNGE" Zobrazit všechny