HTP D1.0-4-L5.0-W1.0-LN06 Fraises à tréfler pour plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe

Réf.: 3105872
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGPLUNGE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105872
EAN / GTIN 7291075290080
Réf. fabricant 3105872
Article hors catalogue L23980 1880

Description

Description:

Fraise à tréfler ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 1″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.098″ ,Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 5″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.098″
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF): 4
  • Longueur tête (LH): 2″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Type de queue: Weldon

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout