• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

T490 ELN D40-4-L80C6-R-13 Stopková 90° monobloková fréza s rozhraním CAMFIX pro tangenciálně uložené destičky se 4 šikmými, 12,5 mm dlouhými břity.

Artiklové číslo: 3105779
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3105779
EAN / GTIN 7291075286410
Číslo výrobce 3105779
L-číslo L23980 2218

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 12,5 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 118 mm, montážní stopka CAMFIX, montážní stopka CAMFIX, efektivní délka (LU) 51 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CAMFIX
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 118 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.5 Stupne
  • Typ stopky CAMFIX
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 51 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny