• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 ELN D40-4-L80C6-R-13 90° Monoblockfräser mit CAMFIX Schnittstelle für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen, 12.5 mm langen Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3105779
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3105779
EAN / GTIN 7291075286410
Herstellernummer 3105779
L-Nummer L23980 2218

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 118 mm, Aufnahmeschaft CAMFIX, Aufnahmeschaft CAMFIX, Nutzlänge (LU) 51 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAMFIX
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 80 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 118 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft CAMFIX
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 51 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen