ERW D103A150-4-M16-12 Frézovací nástroje pro hrubování profilů s rozhraním FLEXFIT.

Artiklové číslo: 3105111
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série FLEXFIT
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3105111
EAN / GTIN 7291075223439
Číslo výrobce 3105111
L-číslo L23980 3131

Popis

Popis:

  • Čelní fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 1,14″
  • Průměr (DC/DCX): 1,03″
  • Počet řezných těles (CICT): 4
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,24″
  • Celková délka (OAL): 2,56″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.14″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Polomer rohu (RE): 6″
  • Prumer rezu (DC): 1.03″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1.03″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.24″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.984″
  • Funkcní délka (LF): 1.57″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): RCCT 1206MO
  • Celková délka (OAL): 2.56″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny