FF FW D2.00-0.75-06-C Čelní frézy s rychloposuvem

Artiklové číslo: 3104755
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3104755
EAN / GTIN 7291075162387
Číslo výrobce 3104755
L-číslo L23980 2240

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 5, Průměr náboje (DHUB) 1,921″, Celková délka (OAL) 1,57″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.44″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.047″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.921″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FF WOMT0602
  • Celková délka (OAL): 1.57″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 13 Stupne