Frez FEEDMILL do dużych posuwów z płytkami FF WOMT. Może być używana z bardzo wysokim posuwem do 3,5 mm/ząb przy małej średnicy cięcia.

Nr art.: 3104755
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3104755
EAN / GTIN 7291075162387
Numer producenta 3104755
Numer L L23980 2240

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica (DC/DCX): 2″, liczba elementów tnących (CICT): 5, średnica piasty (DHUB): 1 921″, długość całkowita (OAL): 1,57

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1,44″
  • Średnica (DC/DCX): 2 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 2 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 047 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 1 921 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): FF WOMT0602
  • Długość całkowita (OAL): 1,57″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 13 stopni