FF FW D2.00-0.75-06-C Snelinvoer vlakfrezen

Artikelnummer: 3104755
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FEEDMILL
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104755
EAN/GTIN 7291075162387
Nummer fabrikant 3104755
L-nummer L23980 2240

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 1,921″, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

  • 0,047
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,44″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2″
  • snijrichting (DC/DCX″) 1,921″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FF WOMT0602
  • totale lengte (OAL): 1,57″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 13 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles