H490 E90AX D40-3-C32-17 Stopkové frézy 90° nesoucí H490 ANKX 17 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3104694
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO 490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104694
EAN / GTIN 7291075216448
Číslo výrobce 3104694
L-číslo L23980 1415

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 16,3 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 130 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 130 mm
  • Délka hlavy (LH) 44 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4.4 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny