H490 E90AX D40-3-C32-17 Fraises à surfacer à 90° utilisant des plaquettes rectangulaires réversibles H490 ANKX 17 avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales

Réf.: 3104694
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104694
EAN / GTIN 7291075216448
Réf. fabricant 3104694
Article hors catalogue L23980 1415

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 16.3 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 130 mm
  • Longueur tête (LH) 44 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4.4 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout