H490 E90AX D40-3-C32-17 90° Endmills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3104694
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104694
EAN/GTIN 7291075216448
Nummer fabrikant 3104694
L-nummer L23980 1415

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 16,3 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 130 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 16,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 130 mm
  • Koplengte (links) 44 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4,4 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles