H490 F90AX D2.00-4-.75-17 Čelní 90° frézy nesoucí H490 ANKX 17 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3104620
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3104620
EAN / GTIN 7291075216493
Číslo výrobce 3104620
L-číslo L23980 2114

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 4, Průměr náboje (DHUB) 1,89″, Celková délka (OAL) 1,57″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.642″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.89″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Celková délka (OAL): 1.57″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne