H490 F90AX D2.00-4-.75-17 90° planfræsere med H490 ANKX 17 Dobbeltsidede rektangulære platter med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3104620
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 3104620
EAN/GTIN 7291075216493
Producentnummer 3104620
L-nummer L23980 2114

Betegnelse

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.89″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.57″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.642″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.89″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees