H490 F90AX D2.00-4-.75-17 90° Face Mills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3104620
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3104620
EAN / GTIN 7291075216493
Réf. fabricant 3104620
Article hors catalogue L23980 2114

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.89″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.642″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.89″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 1.57″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees