HM90 E90AD-D1.25-3-C1.25B Stopkové frézy 90° nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Artiklové číslo: 3102156
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102156
EAN / GTIN 7291075116182
Číslo výrobce 3102156
L-číslo L23980 1759

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,56″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 9,84″, Shank Typ Kulatý, použitelný Délka (LU) 1,9″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.56″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 9.84″
  • Délka hlavy (LH): 1.97″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL): 9.84″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5.3 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.9″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny