F45ST D2.00- .75 Čelní 45° frézy s břitovými destičkami SEK/MT 12 Destičky

Artiklové číslo: 3100366
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100366
EAN / GTIN 7291075258646
Číslo výrobce 3100366
L-číslo L23980 2087

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2,47″, Počet řezných položek (CICT) 4, Průměr náboje (DHUB) 1,73″, Celková délka (OAL) 1-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2.47″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2.47″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.26″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.73″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny