Upínací šroub frézy provrtaný, DIN 6367, Pro ⌀ trnu: 40mm

Artiklové číslo: 309861 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Křídlová hlava
Vnější průměr hlavy e 52 mm
Výška hlavy k 10 mm
S nákružkem ne
Vhodné pro vnitřní chlazení ne
Jmenovitá délka L 30 mm
Pro průměr trnu D1 40 mm
Rozměr závitu d1 M20
Délka závitu b 30 mm
Levý závit ne
Průměr otvoru d 40 mm
Provedení dříku Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Upínací šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Provrtané ano
Norma DIN 6367

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309861 40
EAN / GTIN 4250122674214
Číslo výrobce 102.11.40
Výrobce/odpovědná osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Popis

Použití:

K upevnění nástrčných fréz.
Přívod chladicí kapaliny pomocí postranních otvorů.

Poznámka:

Kompatibilní
  • S rozhraním HSK, PSC.
  • Rozhraní SK a BT jen s upínačem typu ADB.