{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo | Cabeza de mariposa | |
| Diámetro exterior de la cabeza e | 52 mm | |
| Altura de la cabeza k | 10 mm | |
| Con collar | no | |
| Para refrigeración interior | no | |
| Longitud nominal L | 30 mm | |
| Para diámetro del mandril D1 | 40 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M20 | |
| Longitud de rosca b | 30 mm | |
| Rosca izquierda | no | |
| Diámetro de la perforación d | 40 mm | |
| Modelo de vástago | Rosca completa | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo de apriete | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Perforado | sí | |
| Norma | DIN 6367 |
| Número de artículo | 309861 40 | |
| EAN / GTIN | 4250122674214 | |
| Número del fabricante | 102.11.40 | |
| Fabricante/responsable | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |