• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Upínací matice ER mini pro těsnicí kroužky, Pro ER: 20

Artiklové číslo: 309652 20
Sleva
1 016,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 6499
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ER 20 mm
Norma DIN 6499
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Celková délka L 24 mm
Vnější ⌀ D 28 mm
Závit M24×1
Maximální utahovací moment 40 Nm
Druh produktu Upínací matice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309652 20
EAN / GTIN 4045197645722
Číslo výrobce 309652 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Malé vnější rozměry, povrchově kalené a ze všech stran broušené.
  • Kalené a ze všech stran broušené.

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER Mini č. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.