Mini kleštinový držák ER válcový, Pro velikost upínací kleštiny ER: 11

Artiklové číslo: 300685 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 11 mm
Vnitřní chlazení ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Rozsah upínání 0,5 mm - 7 mm
Vnější ⌀ D 16 mm
⌀ stopky d 16 mm
Délka stopky L1 150 mm
L2 19 mm
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300685 11
EAN / GTIN 4045197291806
Číslo výrobce 300685 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Válcové držáky se stopkou Weldon včetně matice ER.
K dispozici je průchozí otvor pro vnitřní chlazení.

Použití:

K prodloužení upínacího trnu v upínacích trnech Weldon resp. kleštinových trnech.

Zvláštní příslušenství:

Upínací klíče č. 309740 a č. 309745.
Upínací kleštiny ER č. 308878309434, náhradní matice ER č. 309580; 309650.

Poznámka:

Nevhodné pro procesy smršťování.