Upínací kleštinové trny ER, mini / úzké typ AD, SK 40 A = 160, Pro velikost upínací kleštiny ER: 11

Artiklové číslo: 300661 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 18000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 11 mm
⌀ upnutí D1 1-7 mm
Upnutí SK 40 A = 160
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 18000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Rozsah upínání 0,5 mm - 7 mm
Délka vyložení rozměr A 160 mm
Vnější ⌀ D 16 mm
Užitná délka LN 130 mm
Vhodný upínací klíč č. 309740 11
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300661 11
EAN / GTIN 4062406422516
Číslo výrobce 300661 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upínací matice jemně vyvážená pro HSC. ER11 - s průchozím otvorem. Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Standardní s otvorem Balluffchip.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 6499.

Rozsah dodávky:

Včetně ER mini matice High-Speed č. 309650.

Zvláštní příslušenství:

Kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíč ER č. 309740.
Tažný čep (TČ) č. 308600308806. Upínací klíč pro TČ č. 308820; 308830.