Upínací kleština velmi úzká vnitřní chlazení, Jmenovitý upínací ⌀ d: 5mm

Artiklové číslo: 309572 5
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SZA00600195
Průměr hřídele DS 5 mm
Označení výrobce Spannzange extra schlank Innenkühlung
Upínací průměr D1 5 mm
Vnější průměr D 10,1 mm
Délka upínacích kleštin L 50 mm
Tvar kónické
Povrch broušeno; kalené
Se závitem ano
Upínací profil Kulatá
Provedení kleštinového sklíčidla Tažné upínací kleštiny
Vnitřní chlazení je možné ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309572 5
EAN / GTIN 4250261512989
Číslo výrobce 136 0605 000 0
Výrobce/odpovědná osoba Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Velmi úzká konstrukce. Kleština je tažena pomocí závitu zezadu skrz pouzdro do sedla kuželu. Redukovaná rušivá kontura díky nepoužití upínací matice.
Se speciálním povlakem pro vyšší přídržný moment.

Vhodné pro:

Velmi úzký kleštinový trn č. 300772; 304981; 304982; 309571.