{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SZA00600195 | |
| Průměr hřídele DS | 4 mm | |
| Označení výrobce | Spannzange extra schlank Innenkühlung | |
| Upínací průměr D1 | 4 mm | |
| Vnější průměr D | 10,1 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 50 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Povrch | broušeno; kalené | |
| Se závitem | ano | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Provedení kleštinového sklíčidla | Tažné upínací kleštiny | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 309572 4 | |
| EAN / GTIN | 4250261512972 | |
| Číslo výrobce | 136 0604 000 0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |