Upínací kleština pro silová upínací pouzdra, ⌀ 20 mm, Jmenovitý upínací ⌀ d: 8mm

Artiklové číslo: 309566 8
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
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02000115
Formulář záznamu Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm; 8 mm
Průměr hřídele DS 20 mm
Označení výrobce Spannzange für Kraftspannfutter
Upínací průměr D1 8 mm
Upínací průměr min. D1 min 7,991 mm
Upínací průměr max. D1 max 8 mm
Vnější průměr D 20 mm
Délka upínacích kleštin L 65 mm
Tvar Válcové
Průměr válce D2 20 mm
Upínací profil Kulatá
S délkovým nastavením ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309566 8
EAN / GTIN 4045197546760
Číslo výrobce 309566 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Cylindrické upínací kleštiny, popř. redukční pouzdro.
Pro silové upínací pouzdro Holex č. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. S dodatečným nastavením délky.