{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | HOLEX Spannzange für Kraftspannfutter | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL02002005 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 20 mm | |
| Koto skersmuo DS | 20 mm | |
| Koto ilgis LS | 65 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 20 mm | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 8 mm | |
| Išorinis skersmuo D | 20 mm | |
| Cangės ilgis L | 65 mm | |
| Užveržimo žnyplės modelis | pneumatinis griebtuvas | |
| Su ilgio nustatymu | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 309566 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197546760 | |
| Gamintojo numeris | 309566 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |