Upínací kleština pro silová upínací pouzdra, ⌀ 20 mm, Jmenovitý upínací ⌀ d: 14mm

Artiklové číslo: 309566 14
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02000115
Formulář záznamu Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm; 14 mm
Průměr stopky DS 20 mm
Označení výrobce Spannzange für Kraftspannfutter
Upínací průměr D1 14 mm
Upínací průměr min. D1 min 13,989 mm
Upínací průměr max. D1 max 14 mm
Vnější průměr D 20 mm
Délka upínacích kleštin L 65 mm
Tvar Válcové
Průměr válce D2 20 mm
Upínací profil Kulatá
S délkovým nastavením ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309566 14
EAN / GTIN 4045197947949
Číslo výrobce 309566 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Cylindrické upínací kleštiny, popř. redukční pouzdro.
Pro silové upínací pouzdro Holex č. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. S dodatečným nastavením délky.