Kleština OZ pro sklíčidlo, 2 − 25 mm, Jmenovitý upínací ⌀ d: 19mm

Artiklové číslo: 309550 19
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SZD02500115; ZYL01900115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm; 19 mm
Průměr stopky DS 19 mm
Označení výrobce OZ-Spannzange für Futter Typ 462 E
Upínač OZ
Upínací průměr D1 19 mm
Upínací průměr min. D1 min 18,5 mm
Upínací průměr max. D1 max 19 mm
Vnější průměr D 35,05 mm
Délka upínacích kleštin L 52 mm
Tvar kónické
Úhel kuželu α 5,72 stupně
Poměr kuželu 1:10
Norma DIN ISO 10897
Materiál Pružinová ocel
Povrch broušeno; kalené
Upínací profil Kulatá
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309550 19
EAN / GTIN 2050001704641
Číslo výrobce 12202011900
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Pružinová ocel, zcela kalená a broušená. Průchozí otvor (delší rozsah upínání oproti kleštinám DIN) zvyšuje upínací sílu. Vícenásobné drážky oproti kleštinám DIN, díky tomu větší hloubka zasunutí do kleštinového upínače. Vhodné pro spirálové vrtáky pro upínání přes vodicí fazetku. Rozsah upínání = jmenovitý rozměr do mínus 0,5 mm. Oboustranně 5- nebo 6násobně drážkované.

Výhoda:

  • Lepší obvodová házivost = osově rovnoběžné centrování v kuželu; bez výkyvu.
  • Vyšší upínací síla = díky větším třecím plochám.
  • Vyšší systémová tuhost = vhodné k frézování vysokými rychlostmi.
  • Delší doba životnosti nástrojů.