Kleština OZ pro sklíčidlo, 2 − 25 mm, Jmenovitý upínací ⌀ d: 24mm

Artiklové číslo: 309550 24
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SZD02500115; ZYL02400115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm; 24 mm
Průměr hřídele DS 24 mm
Označení výrobce OZ-Spannzange für Futter Typ 462 E
Upínač OZ
Upínací průměr D1 24 mm
Upínací průměr min. D1 min 23,5 mm
Upínací průměr max. D1 max 24 mm
Vnější průměr D 35,05 mm
Délka upínacích kleštin L 52 mm
Tvar kónické
Úhel kuželu α 5,72 stupně
Poměr kuželu 1:10
Norma DIN ISO 10897
Materiál Pružinová ocel
Povrch broušeno; kalené
Upínací profil Kulatá
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309550 24
EAN / GTIN 2050001704696
Číslo výrobce 12202012400
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Pružinová ocel, zcela kalená a broušená. Průchozí otvor (delší rozsah upínání oproti kleštinám DIN) zvyšuje upínací sílu. Vícenásobné drážky oproti kleštinám DIN, díky tomu větší hloubka zasunutí do kleštinového upínače. Vhodné pro spirálové vrtáky pro upínání přes vodicí fazetku. Rozsah upínání = jmenovitý rozměr do mínus 0,5 mm. Oboustranně 5- nebo 6násobně drážkované.

Výhoda:

  • Lepší obvodová házivost = osově rovnoběžné centrování v kuželu; bez výkyvu.
  • Vyšší upínací síla = díky větším třecím plochám.
  • Vyšší systémová tuhost = vhodné k frézování vysokými rychlostmi.
  • Delší doba životnosti nástrojů.