{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con bucșă elastică; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | SZD02500115; ZYL01900115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 25 mm; 19 mm | |
| Diametrul cozii DS | 19 mm | |
| Denumirea producătorului | OZ-Spannzange für Futter Typ 462 E | |
| Suport | OZ | |
| Diametrul de prindere D1 | 19 mm | |
| Diametru de prindere min. D1 min | 18,5 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 max | 19 mm | |
| Diametru exterior D | 35,05 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 52 mm | |
| Formă | conic | |
| Unghiul conului α | 5,72 grade | |
| Raportul conului | 1:10 | |
| Standard | DIN ISO 10897 | |
| Material | Oţel de arc | |
| Suprafaţă | călit; rectificat | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 309550 19 | |
| EAN / GTIN | 2050001704641 | |
| Număr producător | 12202011900 | |
| Producător/responsabil | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |