{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SZD02500115; ZYL01300115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 25 mm; 13 mm | |
| Průměr stopky DS | 13 mm | |
| Označení výrobce | OZ-Spannzange für Futter Typ 462 E | |
| Upínač | OZ | |
| Upínací průměr D1 | 13 mm | |
| Upínací průměr min. D1 min | 12,5 mm | |
| Upínací průměr max. D1 max | 13 mm | |
| Vnější průměr D | 35,05 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 52 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Úhel kuželu α | 5,72 stupně | |
| Poměr kuželu | 1:10 | |
| Norma | DIN ISO 10897 | |
| Materiál | Pružinová ocel | |
| Povrch | broušeno; kalené | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 309550 13 | |
| EAN / GTIN | 2050001704580 | |
| Číslo výrobce | 12202011300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |