{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SZD03200105; ZYL01000115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Průměr hřídele DS | 10 mm | |
| Označení výrobce | 4537 E | |
| Upínač | ER 32 | |
| Upínací průměr D1 | 10 mm | |
| Vnější průměr D | 32,7 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 40 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Úhel kuželu α | 16 stupně | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Povrch | niklované | |
| Upínací profil | Kulatá; Čtyřhran | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 10 µm | |
| S utěsněním | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 309414 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001765925 | |
| Číslo výrobce | 13826011000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |