{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače |
Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
SZD03200105; ZYL01200115
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Průměr hřídele DS |
12 mm
|
|
| Označení výrobce |
4537 E
|
|
| Upínač |
ER 32
|
|
| Upínací průměr D1 |
12 mm
|
|
| Vnější průměr D |
32,7 mm
|
|
| Délka upínacích kleštin L |
40 mm
|
|
| Tvar |
kónické
|
|
| Úhel kuželu α |
16 stupně
|
|
| Norma |
DIN ISO 15488-A
|
|
| Povrch |
niklované
|
|
| Upínací profil |
Kulatá; Čtyřhran
|
|
| Přesnost obvodové házivosti ≤ |
10 µm
|
|
| S utěsněním |
ano
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
Upínací kleštiny
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 309414 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001766915 | |
| Číslo výrobce | 13826011200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |