Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 14mm

Artiklové číslo: 309414 14
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
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače
Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
SZD03200105; ZYL01400115
Formulář záznamu
Hladký dřík
Průměr hřídele DS
14 mm
Označení výrobce
4537 E
Upínač
ER 32
Upínací průměr D1
14 mm
Vnější průměr D
32,7 mm
Délka upínacích kleštin L
40 mm
Tvar
kónické
Úhel kuželu α
16 stupně
Norma
DIN ISO 15488-A
Povrch
niklované
Upínací profil
Kulatá; Čtyřhran
Přesnost obvodové házivosti ≤
10 µm
S utěsněním
ano
Vnitřní chlazení je možné
ano
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Upínací kleštiny
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309414 14
EAN / GTIN 2050001765949
Číslo výrobce 13826011400
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 60 barů!).
Antikorozní ochrana FAHRION®:
  • Kleština kompletně povlakovaná, včetně funkčních ploch.
  • Prodlužuje životnost kleštiny, zajišťuje plnou funkci a přesnost.

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Poznámka:

Upínací kleštiny FAHRION® podobné ISO 15488-A.